Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 0701 113 0 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 800 W Säiliön tilavuus 12 ll Ilmavirta enint. 53 l/s Alipaine 240 mbar Voimakkuuden taso 62 dB Energiatehokkuusluokka B Paino, (kone) 6,6 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 12 m Toimitussisältö tuotenu- merolle Nimike Tuotenumero Määrä 0701 113 0 Yhdistelmäsuutin 0701 112 002 1 Imuputki 0701 112 003 2 Kulma 0701 112 004 1 Imuletku 0701 112 005 1 Suutinsarja 0701 112 006 1 Poistoilman vakiosuodatin 0701 112 007 1 Fleece-suodatinpussi 0701 112 010 3 Moottorin suojasuodatin 0701 113 008 1 Pääsuodatinkori 0701 113 009 1 STEP - 2017-12-12 - FI-17725 - © KUIVAIMURI TSS 12 ECO Tehokas ja kompakti kuivaimuri ammattikäyttöön (hotellit, kahvilat, toimistot, näyttelytilat jne.) Hiljainen ja tehokas Melutaso 62 dB (A), erittäin hiljainen pölyimuri, jota voidaan käyttää hiljaisuutta vaativissa tiloissa myös toimistoaikana. Erinomainen liikuteltavuus Kumitetut pyörät ovat hiljaiset. Alhainen painopiste, imuri ei kaadu reippaassakaan käytössä. Integroitu johdonsäilytys 12 m:n johto voidaan kiertää turbiinikotelon ympärille tai ripustaa avattavaan johtokoukkuun. Kattava varustevalikoima Vakiovarusteisiin kuuluu kolmiosainen suutinsarja, kromatut imuputket ja kolme laadukasta fleece-suodatinpussia. Huomautus • Ei rakennustyömaille • TSS-varusteet eivät ole yhteensopivia ISS-sarjan kanssa • Energiatehokkuusluokka B (asteikko A+++ (suurin energiatehokkuus) - D(alhaisin energiatehokkuus)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=