Wurth_tuotekuvasto

TEOLLISUUSIMURI MÄRKÄ- JA KUIVAIMUROINTIIN ISS 35 Ammattilaisen yleisimuri. Soveltuu märkä- ja kuivakäyt- töön. Säiliön tilavuuden maksimaalinen käyttö. Suodatin sijaitsee säiliön yläpuolella. Tuotenumero 0701 137 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1200 W Alipaine 230 mbar Säiliön tilavuus 34 l Ilmavirta 61 l/s Paino, (kone) 11 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 7,5 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Numero 0701 137 1 Märkä-/kuivasuodatinpussi, fleece 0702 400 071 1 Verhoilusuutin, pistoliitäntä 0702 400 233 1 Märkä-/kuivalattiasuutin, pistoliitäntä 0702 400 284 1 Imuletku 3 m 0702 400 320 1 Suodatin, paperi 0702 400 367 1 Rakosuutin, pistoliitäntä 0702 400 385 1 Metalliputki Pistoliitäntä 0702 400 514 2 Lukitusliitännällä varustettu kulmaliitin 0702 400 718 1 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero PES suodatin nesteimurointiin 0702 400 191 Käyttöalue Sopii erinomaisesti teollisuuskäyttöön, perusimurointiin sekä myös esim. rakennuksilla tarvittavaan raskaampaan imurointiin. Huomautus Kuivaimuroinnin aikana on käytettävä pölypussia ja suodatinta. Älä imuroi ilman suodatinjärjestelmää, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hienopölypäästöt voivat aiheuttaa terveysriskejä. Käytä tasaista PES-suodatinta märkäimuroinnissa. STEP - 2017-12-05 - FI-17727 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=