Wurth_tuotekuvasto

Yleiskäyttöinen suuritehoinen imuri, joka sopii käytettäväksi rakennustyömaalla. Sähkötyö- kalut voidaan liittää suoraan imuriin. Portaaton imutehon säätö Imutehon voi säätää yksilöllisesti käyttö- kohteeseen sopivaksi. Antistaattinen valmius Erilliset sähköä johtavat (lisävarusteet) imuletku ja sovituskappale mahdollis- tavat sen, että imuroitaessa syntyvä staattinen sähkö johdetaan käyttäjästä pois päin. Säiliön tilavuus hyödynnetään mahdollisimman hyvin Vaakatasossa oleva suodatin ei ulotu säiliöön. Automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä • Jatkuvasti suuri imuteho, ei manuaa- lisen käyttöpainikkeen tarvetta. Puhal- lusilmapulssi puhdistaa suodattimen automaattisesti noin 15 sekunnin välein. • Tehokas suodattimen puhdistus takaa tasaisen suuren imutehon. • Pitkät käyttöjaksot suodatinta vaihta- matta. • Pienet huoltokustannukset Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Lukitusliitännällä varustettu yleisliitäntäholkki, sähköä johtava 0702 400 042 PES suodatin nesteimurointiin 0702 400 191 Imuletku, sähköä johtava 4 m 0702 400 275 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Numero 0701 138 1 Märkä-/kuivasuodatinpussi, fleece 0702 400 071 1 Liitäntäholkki 0702 400 096 1 Liitosletku 0,45 m 0702 400 213 1 Yleisliitoskappale pölynpoistoon 0702 400 247 1 Imuletku 3 m 0702 400 320 1 Suodatin, paperi 0702 400 367 1 Rakosuutin, pistoliitäntä 0702 400 385 1 Lukitusliitännällä varustettu kulmaliitin 0702 400 718 1 Käyttöalue Sopii erinomaisesti kaikenlaisiin yleisiin puhdistustöihin, esimerkiksi auton imu- rointiin sekä lattian ja työtason imuroin- tiin. Huomautus • Kuivaimuroinnin aikana on aina käy- tettävä pölypussia ja suodatinta. Älä imuroi ilman suodatinta, sillä muutoin imurin moottori voi vaurioitua ja hieno- pölypäästöt voivat aiheuttaa terveys- riskejä. • Käytä PES-suodatinta märkäimuroin- nissa. TEOLLISUUSIMURI MÄRKÄ- JA KUIVAIMUROINTIIN ISS 35-S, AUTOMATIC Tuotenumero 0701 138 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 1200 W Alipaine 230 mbar Säiliön tilavuus 34 l Ilmavirta 61 l/s Paino, (kone) 12,5 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 7,5 m H07 RN-F STEP - 2017-12-05 - FI-17726 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=