Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-09 - FI-17766 - © AINESSUODATIN Tuotenumero 0702 400 189 Määrä 1 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, ISS 55-S Nimellisleveys DN DN 40 Teollisuuden märkä- ja kuivai- muriin ISS 35 (-S automaattinen) SEMENTTIPÖLYPUSSI, ISS 35 Tuotenumero 0702 400 259 Määrä 5 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M Nimellisleveys DN DN 35 ISS 35-teollisuusmärkä-/-kuivai- murille (-S-automaatti 2013) ja ISS 35:lle (automaatti 2013) Huomautus Suosittelemme kytkemään automaatti- puhdistuksen pois käytöstä, kun käyte- tään paperipölypussia. PAPERIPÖLYPUSSI ISS 35 Tuotenumero 0702 400 209 Määrä 5 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S Materiaali PAP Nimellisleveys DN DN 35 Pituus (mm) 28 cm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=