Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-09 - FI-17767 - © YHDISTELMÄSUUTIN PISTOLIITÄNTÄ Teollisuuden märkä- ja kuivai- muriin ISS 35, ISS 35-S (auto- maattinen) ja ISS 45-M (auto- maattinen) • Leveys: 27 cm • Materiaali: muovi Tuotenumero 0702 400 387 Määrä 1 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, HWS 15-L Materiaali Muovi Nimellisleveys DN DN 35 Huomautus Myös vanhemmille malleille ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60. YLEISHARJA PISTOLIITÄNTÄ Teollisuuden märkä- ja kuivai- muriin ISS 35, ISS 35-S (auto- maattinen) Tuotenumero 0702 400 425 Määrä 1 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, HWS 15-L Materiaali Muovi Nimellisleveys DN DN 35 Pituus (mm) 120 mm Huomautus Myös vanhemmille malleille ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60. JATKOLETKU LUKITUSLIITÄNTÄ Tuotenumero 0702 400 237 Määrä 1 Materiaali Muovi Nimellisleveys DN DN 35 Pituus (mm) 2,5 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=