Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-09 - FI-17765 - © IMULETKU, SÄHKÖÄ JOHTAVA Sopii laitteisiin ISS 35(-S auto- maattinen)/ISS 45M (automaat- tinen) Tuotenumero 0702 400 275 Määrä 1 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, ISS 55-S Antistaattinen Kyllä Materiaali Muovi Nimellisleveys DN DN 35 Pituus (mm) 4 m LUKITUSLIITÄNNÄLLÄ VARUSTETTU YLEISLIITÄNTÄHOLKKI, SÄHKÖÄ JOHTAVA Sähköä johtava liitäntäholkki teollisuusimureihin. Tuotenumero 0702 400 042 Määrä 1 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, HWS 15-L Antistaattinen Kyllä Materiaali Muovi Nimellisleveys DN DN 35

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=