Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-08 - FI-17761 - © POIMUSUODATIN, PAPERI Teollisuuden ISS 35-, ISS 35-S- ja ISS 45-M-märkä- ja kuivaimuriin (automatic). Tuotenumero 0702 400 367 Määrä 1 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, ISS 55-S Huomautus Kostean materiaalin imuroimisen jälkeen, jätä suodatin kuivumaan. IMULETKU Lukitusliitännällä varustettu imu- letku teollisuusimuriin. Tuotenumero 0702 400 320 Määrä 1 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, HWS 15-L Antistaattinen Ei Materiaali Muovi Nimellisleveys DN DN 35 Pituus (mm) 3 m METALLIPUTKI PISTOLIITÄNTÄ Tuotenumero 0702 400 514 Määrä 2 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, HWS 15-L Materiaali MET Nimellisleveys DN DN 35 Huomautus Myös vanhemmille malleille ISS 32, 54, 54 H, 54 HO, 54 AS, 60.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=