Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-01-09 - FI-17764 - © TASAINEN POIMUSUODATIN HEPA Tuotenumero 0702 400 368 Määrä 1 Materiaali Lasikuitu Pituus (mm) 24 cm Nesteiden ja kostean materi- aalin imuroimiseen. Teollisuuden ISS 35-, ISS 35-S- ja ISS 45-M -märkä- ja kuivaimuriin Huomautus Kostean materiaalin imuroimisen jälkeen, jätä suodatin kuivumaan. TASAINEN POIMUSUODATIN, PINNOITETTU Tuotenumero 0702 400 191 Määrä 1 Yhteensopiva: ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, ISS 55-S Materiaali PES – Polyesteri
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=