Wurth_tuotekuvasto
Tehokas pesevä imuri verhoilun puhdistamiseen ja tahrojen poistamiseen mattopinnoilta. Erittäin hyvä takaisinimutulos Jäännöskosteuden määrä on puhdistamisen jälkeen erittäin pieni, joten puhdistetut verhoilutekstiilit ja matot voidaan ottaa nopeasti takaisin käyttöön. Soveltuu erinomaisesti verhoilun ja auton sisätilojen puhdistamiseen Kompakti, tilaa säästävä malli Pesutuloksen ja takaisinimun jatkuva tarkkailu Suuri, läpinäkyvä kansi Helppo kuljettaa Käytännöllinen kantokahva ja pitimet johdolle ja suuttimelle Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Imuletku 4 m 0701 111 002 Lattiasuutin 0701 111 005 Sovitin koville pinnoille 0701 111 006 Yleispuhdistusaine R1 5 l 0893 125 005 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0701 111 0 Imuletku 2,4 m 0701 111 001 1 Rakosuutin 0701 111 003 1 Käsisuutin 0701 111 004 1 Kahva 0701 111 007 1 Käyttöalue Hotelleihin ja ravintoloihin, siivousyrityksille ja ajoneuvon puhdistukseen. Ensisijaisesti verhoilun puhdistukseen, mutta sopii myös tahrojen poistamiseen matolta pieniltä alu- eilta. Voidaan käyttää myös suuremmilla alueilla yhdessä vaihdettavan lattiasuuttimen (tuotenro 0701111005) kanssa. Huomautus Käsisuutin on ohjattava vaakatasossa lattialle, jotta riittävä imu saavutetaan. PESEVÄ IMURI SEG 10-2 Tuotenumero 0701 111 0 Nimellisjännite 230 V/AC Moottorin teho 1380 W Virtausmäärä 1 l/min Alipaine 230 mbar Vesisäiliö 8 l Likavesisäiliö 7 l Paino, (kone) 9,8 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 7,5 m STEP - 2018-12-05 - FI-18190 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=