Wurth_tuotekuvasto

Kohdenumero 0701 161 0 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 2,3 kW Enimmäispaine 160 bar Käyttöpaine 130 bar Syöttömäärä vähint./enint. 0-480 l/h Paino, (kone) 26,1 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 4 m Toimitussisältö tuotenumerolle Kohdenumero Kuvaus Määrä 0701 161 0 0701 160 004 Kolmiasentosuutin 1 0701 160 005 Dirt Blaster suutin 1 0701 160 006 Vesijohtoliitin 3/4" sisäkierre 1 0701 161 100 Suihkuputki, RST 1 0701 161 110 Korkeapaineletku 10m, liitin M22 1 0701 161 140 Pesukahva, liitinkierre M22 1 STEP - 2017-04-06 - FI-17588 - © PAINEPESURI HDR 160 COMPACT Päivittäiseen ammattikäyt- töön soveltuva kylmävesipe- suri. Helppo liikutella Kevyt ja pienikokoinen. Isot pyörät ja alumiininen teleskooppi työntökahva. Kestävä ja taloudellinen Automaattinen pumpun sammutus vapautettaessa liipaisin. Paineen alen- tuminen säästää osia, vähentää huollon tarvetta ja säästää energiaa. Nopea ja helppo pesuaineen vaihto ja annostelu Integroitu pesuaineen imuletku ja seos- määrän säädin varmistavat oikean seoksen jokaiseen käyttökohteeseen. Kevyt käyttää Uudelleen muotoiltu, ergonominen pesu- kahva, jossa pieni rekyyli ja alhainen puristusvoima. Mukana kaksi suutinta Koneen mukana tulee 3-toimisuutin ja Dirt Blaster suutin vaikealle lialle. Lisävaruste: Vaahdotuslaite 0701 161 141

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=