Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-17 - FI-17775 - © HANALIITÄNTÄ Yksinkertainen korkeapainepe- surin liitäntä (3/4 tuuman naa- raskierre) yleisiin letkuliittimiin. Tuotenumero 0701 160 006 Määrä 1 Yhteensopiva: HDR 160 Premium, HDR 160 Compact, HDR 185 Power Plus TEHOSUUTIN Pyörivä kapea suutin, jolla jopa 10-kertainen puhdistusteho käytettäessä korkeapainepe- surin kanssa. Tuotenumero 0701 160 005 Määrä 1 Yhteensopiva: HDR 160 Premium, HDR 160 Compact, HDR 185 Power Plus KOLMITIESUUTIN Vankka ja liankestävä suutin korkeapainepuhdistimeen. Helppo suuttimen vaihto jokaisen puhdistustyön jälkeen. Korkeapaineinen kapea suutin (0°), kor- keapaineinen litteä suutin (25°) ja mata- lapaineinen litteä suutin (40°). Tuotenumero 0701 160 004 Määrä 1 Yhteensopiva: HDR 160 Premium, HDR 160 Compact Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Korkeapainekumiletku 10 m 0701 160 010 Jatkoletkun sovitin 0701 160 011 Huomautus Kun käytetään integroitua puhdistusaineen imuletkua, matalapaineinen litteä suutin imee ja poistaa puhdistusaineen. Noudata seuraavia ohjeita puhdistusaineiden kanssa käytettäessä: • Vedä puhdistusaineen imuletku ulos. • Kiinnitä puhdistusaineen imuletku puhdistusaineen säiliöön. • Aseta kolmoissuutin asentoon „CHEM“. • Aseta puhdistusaineen annosventtiili haluttuun pitoisuuteen.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=