Wurth_tuotekuvasto

Tehokas, kaksimoottorinen, märkä-/kuivaimuri teollisuuden vaativiin kohteisiin, rakennuk- sille ja korjaamoille. Suurikapasiteettinen 70 litran RST säiliö pitää tyhjennysajat minimissä ja takaa pitkät työskentelyajat. Suuri imuteho ja alhainen äänitaso. 2 moottoria, yhteisteho 3000W. Tukeva teräsrunko. Suuri, pestävä PET fleece suo- datin 99,9% suodatustehokkuudella. Softstart pehmeäkäynnistys. Antistaattinen järjestelmä estää epämiel- lyttävät sähköiskut ja kipinöinnin imuput- kessa. Push&Clean suodattimenpuhdistus jär- jestelmä. Toimitetaan kahdella imuletkulla, yhteis- pituus 9 m. KUIVA/MÄRKÄ IMURI ATTIX 961-01-W Tuotenumero 0701 999 003 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Alipaine 250 mbar Säiliön tilavuus 70 l Ilmavirta 7200 l/min Liitosjohdon/kaapelin pituus 10 m Ottoteho 2x1500 W Paino 30 kg STEP - 2016-12-19 - FI-17312 - © Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Numero 0701 999 003 Lattiasuulake 350 mm 1 Rakosuulake 300 mm 1 Käsikahva RST 1 Metalliputki RST 500 mm (2kpl) 1 Imuletku 4 m 1 Jatkoletku 5 m 1 Suodatin D275x187 0701 999 301 1 Fleece suodatinpussi 0701 999 302 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=