Wurth_tuotekuvasto
Vankka voimavirtapesuri teolli- suuteen, korjaamoille ja maata- louteen • Luja 30mm teräsrunko • Optimaalinen säilytettävyys ja kuljetet- tavuus taittuvan kahvan ja nostokohtien ansiosta • Helppo liikuteltavuus suurien takapyö- rien ja pienen kääntyvän etupyörän ansiosta • Huoltovapaa 6,1kW moottori auto- maattisella Start/Stop toiminnolla • Keraamisilla männillä varustettu aksiaa- lipumppu • Säädettävä vesimäärä • Virtauskytkintekniikan ansiosta letku ja pesukahva ovat paineettomia valmius- tilassa • Kaksisuuntainen pesuaineen annostelu- venttiili Kohdenumero 0701 999 010 Määrä 1 Nimellisjännite 400 V/AC Ottoteho 6,1 kW Enimmäispaine 250 bar Syöttömäärä vähint./enint. 960-1050 l/h Paino, (kone) 75 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 5 m PAINEPESURI MC 5M-200/1050 FA-W STEP - 2016-12-19 - FI-17304 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=