Wurth_tuotekuvasto

KUUMAVESIPESURI MH 4M-220/1000 FA-W Luotettava ja helppokäyttöinen ammattilaisen kuumavesipesuri EcoPower poltinjärjestelmä yli 92% hyö- tysuhteella. Virtauskytkintekniikan ansiosta letku ja pesukahva ovat paineettomia valmiusti- lassa. Tukeva teräsrunko. Huoltovapaa 7,2 kW moottori auto- maattisella Start/Stop toiminnolla. Selkeä ohjauspaneeli, jossa lämpötilan ja pesuaineen säätimet, sekä varoitus- valot. Keraamisilla männillä varustettu aksiaali- pumppu. Säädettävä paine. Polttoainemäärän seuranta, liekkisensori ja pakokaasun lämpötilaseuranta. Toimitussisältö: • Ergo 2000 pesukahva • 10 m korkeapaineletku • Tornado suihkuputki 1000 mm • 10 m jatkoletku • Liitinsarja jatkoletkulle • TP-suutin 1/8“ 0475 kelt • Yleisliitin 3/4“ sisäkierre • Tulovesisuodatin Tuotenumero 0701 999 011 Määrä 1 Nimellisjännite 400 V/AC Ottoteho 7,2 kW Enimmäispaine 220 bar Syöttömäärä vähint./enint. 1000 l/h Tulolämpötila enint. 40 °C Letkun/kaapelin pituus 20 m Paino, (kone) 142 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 5 m STEP - - FI-17729 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=