Wurth_tuotekuvasto
KUUMALIIMAPISTOOLI HKP 220 Tehokas kuumaliimapistooli, soveltuu erityisesti kokoon- pano-, korjaus- ja kiinnitystöihin. Säädettävä käyttölämpötila Sulamispiste ja käyttölämpötila voivat vaihdella liimamerkin mukaan. HKP 220 säätää lämmöntuoton liiman mukaisesti. Tarkka annostelu Liipaisin voidaan säätää niin, että se annostelee saman määrän liimaa jokai- seen kohteeseen. Vaivatonta työskentelyä Pitkä liipaisin mahdollistaa ergonomisen työskentelyn. Liipaisimen ja kahvan välinen etäisyys on säädettävissä niin, että se soveltuu hyvin käteen. Tuotenumero 0702 623 1 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 220 W Sulamislämpötila vähint./enint. 140 – 220 °C Virtausnopeus/paino vähint./enint. 0,7-1,2 kg/h Paino, (kone) 0,6 kg Liitosjohdon/kaapelin pituus 2,5 m Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0702 623 1 Suutin 3mm, pyöreä 0708 623 008 1 Kuumasulateliima Standard 0890 100 052 10 Muovisalkku 0955 702 623 1 STEP - 2018-01-30 - FI-17783 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=