Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-01-20 - FI-17404 - © POWERLINE VARAKÄRKI A2 Tuotenumero 0702 440 002 Määrä 1 Kaivertimella teet pysyvän turvamer- kinnän esim. polkypyöriin, työkaluihin, kameroihin sekä muihin arvoesineisiin. Sopii teräkselle, valuraudalle, kuparille, alumiinille, kivelle, keramiikalle, lasille, muoville jne. Kaivertimet toimivat 230 V jännitteellä. Kaksoissuojaeristetty. Iskunopeus 6000/min. Iskuvoimak- kuuden säätö. TÄRYKAIVERRIN POWERLINE Tuotenumero 0702 440 001 Määrä 1 Kevyt ja helppokäyttöinen. • Pitävät liitokset • Liima kuivuu muutamassa sekunnissa •Liiman tuotto 230 g/h • Paino vain 283 g • Liimapuikon halkaisija 12 mm KUUMALIIMAPISTOOLI RAPID EG212 Tuotenumero 0702 623 110 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Ottoteho 200 W Sulamislämpötila vähint./enint. 180 – 220 °C Virtausnopeus- vähint./enint. 0,23-0,23 kg/h Paino, (kone) 283 g Liitosjohdon/kaapelin pituus 1 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=