Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-02-13 - FI-17807 - © • Lyhyt käsittely- ja asetusaika • Vedenpitävä, kestää UV-säteilyä ja vanhenemista Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaih- televat. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palve- luista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen. Joustava kuumaliima käytettä- väksi kolhujen poistossa sekä komponenttien ja kaapelien kiinnitykseen sähköteollisuu- dessa. • Hyvä lämpövakaus • Veden- ja ikääntymisenkestävä • Hyvä PVC-pehmennysaineiden kestä- vyys • Hieman tahmea Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Kuumaliimapistooli HKP 220 0702 623 1 Käyttöalue Soveltuu autoteollisuuden käyttöön, voi- daan käyttää esim. kolhujen poistossa vetonastojen kiinnittämiseen. Soveltuu myös komponenttien ja kaapelinen kiin- nitykseen sähköteollisuudessa. Ohjeet Liimapinnoissa ei saa olla pölyä, likaa, kosteutta, rasvaa tai irrotusaineita. Muo- vien ja maalien pehmennysaineet voivat heikentää liiman kestävyyttä. Levitä kuu- maliimaa pisteinä, kalvona tai nauhana ja paina osat välittömästi yhteen. Kun käytät hieman painetta, liitos vahvistuu. KUUMALIIMAT Sulateliima Universal Luja Musta Tuote n:o 0890 100 052 500 g=26 kpl 0890 100 054 5 kg=n 280 kpl 0890 100 050 180 g=10 kpl 0890 100 058 Perusaine Etyleeni-sekpolymeeri Termoplastinen Polyamid polymeeriyhdiste Väri valkea vaaleanruskea musta Koko Ø x pituus 11,5 x 180 mm 11,5 x 180 mm 11,5 x 180mm Tiheys +23°C 0,99 g/cm 3 0,89 g/cm 3 0,96g/cm² Sulamispiste +86°C +135°C +85˚C Työskentelylämpö +200°C +180...220°C + 190...210˚C Avoinaika 20-40 s 20 s 20-45 sek. Tarttumisaika 30-50 s 30 s 30-50 sek. Kovuus Shore A 65-69 77 70 Liimausvoima 2,6 N/mm 2 6,5 N/mm 2 3 N/mm² Leikkauslujuus 1-1,5 N/mm 2 3,5 N/mm 2 1,3 N/mm² Vetolujuus +20°C 31-44 kg/cm 2 140 kg/cm 2 24kg/cm² Viskositeetti 5000-8500 nPas 10000-18000 nPas 6700nPas Lämmönkesto +68°C +125°C + 125˚C Kylmänkesto -5°C -20°C -10˚C

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=