Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-01-10 - FI-17769 - © VISKOOSISIENI • Erikoissieni juotoskärjen puhdistukseen Tuotenumero 0715 94 21 Määrä 5 Tuotteen paino (per nimike) 4 g TINAIMUNAUHAT • Kyllästetty juoksutteessa • Erittäin imukykyinen • Pituus: 1,6 m Pituus 1,6 m Tuotenumero 0715 94 24 0715 94 25 Määrä 4 4 Leveys 1,25 mm 2 mm Tuotteen paino (per nimike) 8,125 g 10,625 g Tuotenumero 0715 94 23 Määrä 2 TINAIMURI • Antistaattinen • 10 cm³:n imutilavuus Tuotenumero 0715 94 22 Määrä 1 Käyttöalue Juotoskohtien juotteenpoistoon TINAIMURIN VAIHTOKÄRKI

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=