Wurth_tuotekuvasto
SÄHKÖINEN JUOTOSPISTOOLI 230 V, 60 W, VALIKOIMA 6-osainen sarja järjestelmäsal- kussa. Heti käyttövalmis lyhyen kuumennusajan ansiosta. Lyhyt kuumenemisaika Valmis juottamiseen viidessä sekunnissa Juotospisteet ovat helposti näh- tävissä Muovikotelo ja yhdistetty juotospisteen valaistus Käyttäjän suojaus Eristetty laite, vastaa kansainvälisiä stan- dardeja Tuotenumero 5964 071 500 Määrä 1 Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5964 071 500 0715 94 01 1 Juotoskärki jatkuvaan käyttöön 0715 94 02 3 Elektroniikkatina nro 1 0987 111 1 0987 30 1 STEP - 2018-02-06 - FI-17787 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=