Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-02-06 - FI-17788 - © Tuotteen paino (per nimike) Tuotenumero Määrä 5,667 g 0715 940 08 3 6,334 g 0715 940 07 3 32 g 0715 940 09 3 76 g 0715 940 10 1 JUOTOSKÄRKI SÄHKÖKÄYTTÖISEEN KOLVIIN • Schuko-pistoke • 1,5 m:n kaapeli • Nikkelöity kuparikärki • Muovikahva Tuotenumero 0715 940 05 0715 940 06 Määrä 1 1 Teho 100 W 200 W Juotoskärjen lämpötila 500 °C 530 °C Lämpenemisaika 2,5 min 3 min Käyttöalue • 100 W: Karkea juottaminen, esim. metallilevyt • 200 W: Juotosliitokset herkille pin- noille, kuten kuparille SÄHKÖKÄYTTÖINEN JUOTOSKOLVI Nimellisjännite 230 V/AC Taajuus 50 Hz Materiaali, tartuntakahva PLA Liitosjohdon/kaapelin pituus 1,5 m • Schuko-pistoke • 1,5 m:n kaapeli • Nikkelöity kuparikärki • Muovikahva Tuotenumero 0715 940 03 0715 940 04 Määrä 1 1 Teho 15 W 30 W Juotoskärjen lämpötila 370 °C 410 °C Käyttöalue • 15 W Mikroelektroniikka, piirilevyt • 30 W: Elektroniikka, mallien teke- minen, radio- ja tietoliikennetekniikka SÄHKÖKÄYTTÖINEN JUOTOSKOLVI Nimellisjännite 230 V/AC Taajuus 50 Hz Lämpenemisaika 1,5 min Materiaali, tartuntakahva PLA Liitosjohdon/kaapelin pituus 1,5 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=