Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-02-07 - FI-17792 - © LYIJYTÖN HARTSILANKATINA Langan halkaisija Tuotenumero Määrä 1 mm 0987 190 010 1 1,5 mm 0987 190 015 1 2 mm 0987 190 020 1 3 mm 0987 190 030 1 Lyijytön lankatina juoksutteella Sisällön paino 0,5 kg LANKATINA HARTSILLA Langan halkaisija Tuotenumero Määrä 1 mm 0987 190 210 1 2 mm 0987 190 002 1 3 mm 0987 190 003 1 Lyijylliset lankatinat juoksutteella Sisällön paino 0,5 kg ELEKTRONIIKAN JUOTE NRO 10 Sopii erinomaisesti piirilevyihin Langan halkai- sija Sisällön paino Tuotenumero Määrä 0,7 mm 250 g 0987 105 1 1 mm 1 kg 0987 108 1 1 mm 250 g 0987 107 1 • S-Sn60Pb40, standardin DIN EN ISO 9453 mukainen • Juoksute vastaa standardia DIN EN 29454-1/1.1.3.B • Käsittelylämpötila: 240–260 °C • Sulamislämpötila: 183–190 °C • Juoksutejäämät eivät aiheuta ruostumista • Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juotteen ansiosta • Halogeeniton aktiivinen kaasujuotinjohto ELEKTRONIIKKATINA NRO 1 Matala juotoslämpötila nopeasti virtaavan juot- teen ansiosta Langan halkaisija Tuotenumero Määrä 1 mm 0987 111 1 1,5 mm 0987 113 1 • Juoksutejäämät voivat aiheuttaa korroosiota • Aktiivinen juotoslanka sisältää halogeenia Sisällön paino 250 g
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=