Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-02-07 - FI-17793 - © LYIJYTÖN HARTSILANKATINA Lyijytön lankatina juoksutteella Sisällön paino 0,5 kg Langan halkaisija Tuotenumero Määrä 1 mm 0987 190 010 1 1,5 mm 0987 190 015 1 2 mm 0987 190 020 1 3 mm 0987 190 030 1 LANKATINA HARTSILLA Lyijylliset lankatinat juoksutteella Sisällön paino 0,5 kg Langan halkaisija Tuotenumero Määrä 1 mm 0987 190 210 1 2 mm 0987 190 002 1 3 mm 0987 190 003 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=