Wurth_tuotekuvasto
• 6000 Dig taustavalaistu LCD näyttö, kaksoisnäyttö • Nopea vaste, näytön päivitys 5x sek. • Automaattinen aluevalinta • 61 os. analoginen palkkiosoitus • Auto Power Off • Data Hold toiminto • Beeb Jack -väärän kytkennän varoi tusääni • True RMS mittaukset (AC) • Min/Max mittaukset • DC jännitteen mittausalueet 60mV - 1000V • AC jännitteen mittausalueet 60mV - 1000V • DC virran mittausalueet 60mA - 600mA • Resistanssin mittausalueet 600Ω - 60MΩ • Eristysvastusmittaus, testausjännitteet 50-100-250-500-1000V • Eristysvastus 50V; 55MΩ, 100V; 110MΩ, 250V; 275MΩ, 500V; 550 MΩ, 1000V; 25GΩ • Jatkuvuuden mittaus, testivirta 200mA • Kapasitanssin mittaus alueet 3000µF-30mF • Lämpötilan mittaus K-tyypin anturilla -50 ...537°C • Taajuuden mittaus 10Hz - 50kHz • Dioditestaus, jatkuvuussummeri • Liitännät suojattuja • Transientti suojaus 8kV 1,2/50µs • Turvallisuus: LVD, EN 61010-1, CAT III 1000V, IV 600V,EN 61557-1/2, EMC,EN 61326-1 • Takuu 2 vuotta • Varusteet: mittajohdot, haueleuat, mittajohto testipainikkeella, paristot, K-tyypin lämpötila-anturi Kohdenumero 0715 539 140 Määrä 1 Näyttö Digitaalinen CAT-mittausluokka CAT III / 1000 V IP-suojausluokka IP 40 Sähkövastuksen mittausalue vähint. 0,1 Ω Sähkövastuksen mittausalue enint. 60 MΩ Pituus x leveys x korkeus 208 x 103 x 64,5 mm Ladattavien akkujen / paristojen määrä 4 kpl Autom. virrankatkaisu Kyllä Ladattavan akun / pariston pysyvä asennus Ei ERISTYSVASTUSMITTARI TRIFITEK TR-87 STEP - 2016-11-11 - FI-17173 - © Lisävarusteet: - Trifitek Säilytyspussi L: 0992 905 928 - Trifitek Magneettiripustin: 0715 539 175 - Yleismittari Adapteri K-Tyypin Liitin: 0715 53 203 - K-Tyypin Neste Lämpötila-anturi: 0715 53 202 - K-Tyypin Ilma Lämpötila-anturi: 0715 53 204 - K-Tyypin Pinta Lämpötila-anturi: 0715 53 207 - K-Tyypin Lanka-anturi: 0715 53 208
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=