Wurth_tuotekuvasto

• 1000 Dig taustavalaistu LCD-näyttö, kaksoisnäyttö • Nopea vaste, näytön päivitys 5x sek. • Automaattinen aluevalinta • 41 os. analoginen palkkiosoitus • Erittäin tarkka, 0,08% perustarkkuus • DCV mittauksissa • Ohjelmistoliitäntä vakiona, ohjelmisto lisävarusteena • Auto Power Off • Data Hold ja Relativie toiminnot • Beeb Jack -väärän kytkennän varoitus- ääni • True RMS mittaukset, AC ja AC+DC • Min/Max mittaukset, keskiarvomit- taukset, Peak Hold toiminto • Kosketukseton jännitteentunnistin • Auto Check toiminto (DCV, ACV, Resistanssi) • LoZ toiminto (haamujännitteen poisto) dBm lukemat, 20 valittavaa impe- anssialuetta • DC jännitteen mittaus 0,01mV- 1000V • AC jännitteen mittaus 0,01mV- 1000V • Yhdistetty AC+DC jännitteen mit- taus 0,01mV - 1000V • DC virran mittaus 0,1µA - 10A • AC virran mittaus 0,1µA - 10A • Resistanssin mittausalueet 0,1Ω - 60MΩ • Konduktanssin mittaus 0,01nS - 100nS • Kapasitanssin mittaus- alueet 0,01nF-25mF • Kaksi lämpötilan mittaus sisääntuloa • K-tyypin anturilla -50 ...1000°C • Taajuuden mittaus (linja)15Hz - 1kHz (logiikka) 5Hz - 1kHz • Dioditestaus, jatkuvuussummeri • Liitännät suojattuja • Transientti suojaus 12kV 1,2/50µs • Turvallisuus: LVD, EN 61010-1, CAT IV 1000V, EMC, EN 61326-1:2006 • Takuu 2 vuotta • Varusteet: mittajohdot, paristot, K-tyypin lämpötila-anturi Kohdenumero 0715 539 139 Määrä 1 Näyttö Digitaalinen CAT-mittausluokka CAT IV / 1000 V IP-suojausluokka 0 – ei määritelty Sähkövastuksen mittausalue vähint. 0,1 Ω Sähkövastuksen mittausalue enint. 60 MΩ Pituus x leveys x korkeus 208 x 103 x 64,5 mm Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl Autom. virrankatkaisu Kyllä Ladattavan akun / pariston pysyvä asennus Ei YLEISMITTARI TRIFITEK TR-82 TRIFITEK STEP - 2017-01-17 - FI-17400 - © Lisävarusteet: - Trifitek Säilytyspussi L: 0992 905 928 - Trifitek Magneettiripustin: 0715 539 175 - Yleismittari Adapteri K-Tyypin Liitin: 0715 53 203 - K-Tyypin Neste Lämpötila-anturi: 0715 53 202 - K-Tyypin Ilma Lämpötila-anturi: 0715 53 204 - K-Tyypin Pinta Lämpötila-anturi: 0715 53 207 - K-Tyypin Lanka-anturi: 0715 53 208

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=