Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2016-11-11 - FI-17172 - © Kohdenumero 0715 539 171 Määrä 1 Materiaali 0 - not applicable Tuoteperheen riskiluokitus 2 – Merkittävät henkilö- ja omaisuusvahingot, riskien mahdollisuus on pieni tuotteen ollessa viallinen TR-57 OHJELMISTO USB-57 • AC/DC jännite 1000 V • AC/DC virta 8 A (max 15 A 30 s) • Resistanssi 60 MΩ • Kapasitanssi 3000 µF • Taajuus, lämpötila, dioditestaus, jatku vuus-summeri, Data Hold, Crest-toiminto, min/max, AutoCheck • Haamujännitteiden tunnistus ja poisto • Väärän kytkennän varoitusääni, näytön taustavalo • Liitäntämahdollisuus tietokoneeseen, True RMS • Cat II 1000V, CAT III 600V,CE, EMC • Liitäntä mahdollisuus tietokoneeseen lisävarusteilla: Ohjelmisto ja tiedonsiir- tokaapeli • Takuu: 2 vuotta • Varusteet: paristot (2x1,5V AA) mitta- johdot, K-tyypin lämpöanturi • Varaparisto: 2827 100 002 Kohdenumero 0715 539 138 Määrä 1 Näyttö Digitaalinen CAT-mittausluokka CAT III / 600 V IP-suojausluokka 0 – ei sovellu Sähkövastuksen mittausalue vähint. 0,1 Ω Sähkövastuksen mittausalue enint. 60 MΩ Pituus x leveys x korkeus 161 x 80 x 50 mm Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl Autom. virrankatkaisu Kyllä Ladattavan akun / pariston pysyvä asennus Ei YLEISMITTARI TR-57 TRIFITEK Lisävarusteet - Trifitek Säilytyspussi M: 0992 905 29 - Trifitek Magneettiripustin: 0715 539 175 - Yleismittari Adapteri K-Tyypin Liitin: 0715 53 203 - K-Tyypin Neste Lämpötila-anturi: 0715 53 202

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=