Wurth_tuotekuvasto

TRMS AC/DC PIHTIMITTARI TRIFITEK TR-89 Turvallinen ja luotettava TR-89 TRUE RMS pihtimittari vaativaan ammattikäyttöön. Mittalaitteessa laajat mittaus- alueet - AC/DC virranmittaukset aina 1000A saakka. Myös pie- nien virtojen mittaukset onnis- tuvat - max resoluutio 0,01A (AmpTIP - toiminto, mittaus- alue 60A). Mittalaitteessa mukana myös kattavat yleismit- taritoiminnot. CAT III 1000V, CAT IV 600V Muuta: • Dioditestaus, jatkuvuus-summeri • DC+AC Jännitteen mittaus (yhdis- telmät) • DC+AC Virran mittaus (yhdistelmät) • Kosketukseton jännitteentunnistus (palkkinäyttö + ääni) • 3L Moottorin ja 3L kentän kier- tosuunnan määritys (vaihejärjestys) • True RMS mittaukset • Min / Max / keskiarvo -toiminnot, Data hold / Relative -toiminnot, DC Zero • Crest -huippuarvon tallennustoiminto (5ms) • Mitattavan johtimen max Ø 51 mm • Auto Power Off, alhaisen paristojän- nitteen osoitus • Selkeä taustavalaistu LCD - näyttö, kohdevalo mittauspisteeseen • CAT III 1000V, CAT IV 600V • CE, EMC EN61326-1, LVD, EN61010-1, EN61010-2-032, EN61010-2-033 • Mitat 258 x 94 x 44mm, paino n.390g • Takuu 2 vuotta Varusteet: Paristot (2 x 1,5V AA), mitta- johdot (3kpl), hauenleuat (3 kpl), käyttö- ohje (suomi), K-tyypin lämpöanturi, säi- lytyspussi. Tuotenumero 0715 539 220 Määrä 1 Virran mittausalue vähint./enint. 200 µA-1000 A Ylijännitesuojaluokka CAT IV / 600 V Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl STEP - 2018-03-15 - FI-17771 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=