Wurth_tuotekuvasto
Kattava lajitelma hyödyllisiä lisävarus- teita pakattuna pehmeään suojapussiin, jossa lisävarusteet pysyy siistinä, tallessa ja käyttökelpoisena pitkään. Lisävarustesarja on suunniteltu erityi- sesti ajoneuvo –ja laiteasennus sekä huoltotöihin, mutta sopii käytettäväksi myös muissakin työkohteissa sekä katta- vasti useiden eri mittalaitteiden kanssa. Sarjan lisävarusteet ovat laadukkaita ja kestäviä, CAT III 1000V ja CAT IV 1000V, 16A-20A. MITTAJOHTOSARJA TR-808 TRIFITEK Tuotenumero 0715 531 770 Väri Musta/punainen Liitinholkin halkaisija 4 mm Materiaali Polyvinyl chloride - PVC Ylijännitesuojaluokka CAT III / 1000 V, CAT IV / 600 V, CAT IV / 1000 V Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa 12 kpl STEP - 2018-01-10 - FI-17770 - © TRIFITEK TR-21 pihtimittari on luotettava, turvallinen ja tarkka. Mittalaitteella voidaan suo- rittaa AC/DC virran mittaukset aina 100A saakka, max. reso- luutio 1mA. Mittalaitteessa mukana myös kattavat yleismittaritoiminnot. CAT II 600V, CAT III 300V CE, EMC, LVD, EN61010-1, EN61010- 2-032:2012, EN61010-2-033:2012 Varusteet: Paristot (2 x 1,5V AAA), säilytyspussi, mittajohdot, käyttöohje TRMS AC/DC PIHTIMITTARI TRIFITEK TR-21 Tuotenumero 0715 539 221 Mitat 175 x 60 x 34mm Paino 180g Virran mittausalue vähint./enint. 1 mA-100 A Ylijännitesuojaluokka CAT III / 300 V Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl Muuta: • Dioditestaus, jatkuvuus-summeri • Data hold ja Zero -toiminnot • True RMS mittaukset • Kosketukseton jännitteentunnistin • Automaattinen aluevalinta • 1999Dig LCD -näyttö, näytön taustavalo • Mitattavan johtimen Max. halkaisija 17mm • Auto Power Off -toiminto • Alhaisen paristojännitteen ilmaisu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=