Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-12-19 - FI-17309 - © • Mittausalue valittavissa 30A / 300A /3000A • Resoluutio 0,01A / 0,1A / 1A • Tarkkuus ± 3% +5dig. • True RMS mittaukset • Min / Max ja Data Hold -toiminnot • Näytön taustavalo • Auto Power Off • Flex:in pituus 254mm • Paristojen kesto n. 120 h Varusteet: Paristot (2 x 1,5V AAA), käyttöohje (Suomi). Kohdenumero 0715 539 219 Määrä 1 Toimintonäppäimet Pito CAT-mittausluokka CAT III / 1000 V Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl Ladattavan akun / pariston tyyppi Alkali Paino 355 g Materiaali, suojus/kotelo/pesä Plastic Pituus 120 mm Leveys 70 mm Korkeus 26 mm Virran mittausalue vähint./enint. 0,01-3000 A/AC TRMS AC VIRTAMITTARI TR-FLEX TRIFITEK Pihtiosassa kaksi virranmittausalu- etta 60A/600A AC/DC jännite, virta Resistanssi, lämpötila, kapasitanssin mittaus, taajuus Min/max, Avg Relative-mode, Peak-toiminto, Kosketukseton jännitteen tunnistus Moottorin ja kentän kiertosuunnan määritys True RMS mittaukset Taustavalaistu LCD-näyttö Dioditestaus, jatkuvuus-summeri CAT III 600V, CAT IV 300V, CE,EMC Takuu: 2 vuotta Varusteet: paristot, mittajohdot, säilytyspussi Varaparisto: 2827 100 001 Kohdenumero 0715 539 218 Määrä 1 Mittausalueen valinta Manuaalinen Toimintonäppäimet Pito - nollaus CAT-mittausluokka CAT III / 600 V Käyttölämpötila vähint./enint. 0 – 40 °C Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl Ladattavan akun / pariston tyyppi Alkali Autom. virrankatkaisu Kyllä Paino 234 g Materiaali, suojus/kotelo/pesä Plastic Pituus 223 mm Leveys 76 mm Korkeus 37 mm Virran mittausalue vähint./enint. 200-600 A/AC/DC TRMS AC/DC PIHTIMITTARI TR-79 TRIFITEK
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=