Wurth_tuotekuvasto
Tarkka IR lämpömittaus laajalla mittaus- alueella –60...760°C 8 lasersäteen mittauskuvio Roiskevesitiivis rakenne IP54 Mittausliitäntä K-tyypin anturille, mittaus- alue –64...1400°C Selkeä taustavalaistu värinäyttö TEKNISET TIEDOT: Mittausalue (IR-mittaus) -60°C…+760°C Tarkkuus (IR-mittaus) -60°...0°C: ±(2°C + 0,05/°C) 0°...760°C: ±2% tai 2°C lukemasta (suuremman mukaan) Resoluutio 0,1°C Emissiivisyys Oletuksena 0,95, säädet- tävissä 0,1...1, (0,01 portain) Mittauskeila 30:1 Mittausalue (K-tyypin anturilla) -64°...1400°C Tarkkuus (K-tyypin anturilla) ±1% tai 1°C lukemasta, riippuen siitä kumpi suurempi ** Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät mittalaitteen käyttöohjeesta MUUTA: • Keskiarvomittaus (AVG) • Erotuksenmittaus (DIF) • Min/Max mittaukset (MIN/MAX) • Aseteltavat Ylä-/alarajahälytykset (Hi / LO Alarm) • 8 lasersäteen mittauskuvio • Mittaus K-tyypin anturilla • Selkeä taustavalaistu värinäyttö • Tiivis kotelointi IP54 (roiskevesitiivis) • Paristot 2x1,5V AAA • Automaattinen virrankatkaisu • Paristojen kesto 30h jatkuva käyttö (ilman laseria), 7h käytettäessä Laseria • Takuu 2-vuotta • Mitat: 176 x 117 x 62mm, paino 270g • Varusteet: paristot (2 x 1,5V AAA), käyttöohje (suomi) Art.-Nr. 0715 539 107 VE 1 Lämpötilan mittausalue vähint./enint. -60 to 760 °C Lämpömittarin mittauskartio 12:1 Nimellisjännite 3 V/DC Spektrialue vähint./enint. 0,02-3 m Reaktioaika 1 s Automaattikatkaisu Kyllä Ladattavan akun / pariston määritys 1,5 V, Micro AAA INFRAPUNALÄMPÖMITTARI TR-47 STEP - 2016-06-15 - FI-17008 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=