Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-02-06 - FI-17791 - © DATALOGGERI TRIFITEK TR-101 TRIFITEK Lämpötilan ja kosteuden mittaus ja tallennus + osoitus LCD –näytöllä • Mittausalue lämpötila: – 40 … + 85°C, tarkkuus ±1°C, resoluutio 0,1°C • Mittausalue kosteus: 1% … 99%RH, tarkkuus ±3%RH, resoluutio 0,1%RH • Mittauksen päivitys 1x / 3s • Dataloggeri toiminto 50000 mittausta (lämpö + kosteus yhteensä). • Tallennusväli aseteltavissa 1s, 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 30min, 1h, 2h. • Aseteltavissa olevat hälytysrajat • Hälytys LED (punainen) sekä toiminnan osoittava LED (Vihreä) • Paristo 3,6V, pariston kesto n. 1-vuosi • Ulkoisen jännitelähteen liitäntä (5VDC 0,5A) • Mitat 83 x 60 x 24mm, paino 100g • Takuu 2-vuotta • Varusteet: Paristo, ohjelmisto (WIN 2000, XP, 7, 8), USB tiedonsiirtokaapeli, käyttöohje (Suomi) Tuotenumero 0715 539 213 Määrä 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=