Wurth_tuotekuvasto

• Mitat 184 x 56 x 34 mm, paino 110 g • Suuri kaksoisnäyttö • Analoginen / digitaalinen näyttö • Näytön taustavalo • MAX/MIN Mode • Data Hold • Automaattinen/manuaalinen alueva- linta • Sleep mode, alhaisen paristojännit teen ilmaisu • Melumittauksiin, EN61672 Class 2, IEC60641 Type 2, ANSI S1.4 • Mittausalue 30 – 130 dB • Tarkkuus ±1.5 dB • Taajuusalue 31,5 Hz – 8000 Hz • Taajuus suodatus A ja C • Aika suodatus Fast (125ms), Slow (1s) • Analogia lähdöt AC and DC • Uudelleen kalibroitavissa • Toimitetaan kovalla suojakotelolla DESIBELIMITTARI TR-620 TRIFITEK Tuotenumero 0715 539 205 Määrä 1 Autom. virrankatkaisu Ei Korkeus 39 mm Käyttöalueen suhteellinen kosteus enint. 0 % Käyttöalueen suhteellinen kosteus vähint. 0 % Käyttölämpötila enint. 40 °C Käyttölämpötila vähint. 0 °C Ladattavan akun / pariston pysyvä asennus Ei Ladattavan akun / pariston tyyppi Alkali Ladattavan akun/pariston paino 400 g Ladattavien akkujen / paristojen määrä 4 kpl Leveys 69 mm Mittaustarkkuus, äänenpainetaso (+/-) 0 – ei määritelty Nimellisjännite 6 V/DC Näyttö Digitaalinen Pituus 273 mm Taajuus enint. 8000 Hz Taajuus vähint. 31,5 Hz WEEE (käytettyjen sähkölaitteiden takaisinottaminen), luokitus 0 – ei määritelty Äänenpainetason mittausalue enint. 130 dB Äänenpainetason mittausalue vähint. 30 dB STEP - - FI-17786 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=