Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2016-11-11 - FI-17174 - © • Mittausmenetelmä: Korkeataajuinen dielektrisyys-vakion mittaus • Mittausalue puu-materiaaleilla: 0-80 % kosteuspitoisuus (H20) • Mittausalue rakennusmateriaaleilla (E1): 0-16 % kosteuspitoisuus (H20) • Mittausalue rakennusmateriaaleilla (E3): 0-98 % suhteellinen kosteus • Tarkkuus: +/- 1%, Resoluutio: 0,1% • Mittaus-syvyys: 20 - 50mm • Anturin materiaali: Kromattu teräs Mittaukset pintaa vahingoittamatta, mit- taus-syvyys 50mm Erittäin tarkka, luotettava ja nopea kos- teuden mittaus Puu– ja rakennusmateriaaliryhmien asetus (tammi, koivu, pyökki, mänty, kuusi, kevyt-tiili, laasti, kaakeli, marmori, betoni ym. ym.) Automaattinen nollakorjaus Hälytysrajan asetus Hold-toiminto, Auto Power Off Suomenkielinen käyttöohje Muisti / keskiarvo –toiminto Takuu 2-vuotta Kompakti koko, iskunkestävä ABS -runko! Varusteet: Paristo (9V), käyttöohje (suomi), säilytyspussi Kohdenumero 0715 539 211 Määrä 1 Puun kosteuden mittausalue vähint./enint. 0-80 % Pituus 24 mm Leveys 70 mm Korkeus 123 mm Materiaali, kehys/kotelo ABS TR-31 RAKENNEKOSTEUSMITTARI Toiminta perustuu suurtaajuudella tapah- tuvaan materiaalin kapasitanssin mit- taukseen (dielektriivinen). Mittalaitteella pystytään nopeasti testaa- maan kosteus erilaisista rakennusmateri- aaleista sekä seinistä, lattioista ym. Mittaussyvyys 20…40 mm. • Nopea vasteaika takaa nopeat mit- taukset • Mittaus-syvyys 20…40 mm • HOLD –toiminto • MIN / MAX – toiminto • Hälytysrajan asettelu • Alhaisen paristojännitteen ilmaisu • Automaattinen sammutustoiminto • Mittausperiaate Dielektrinen • Mittausalue 0,0 – 100,0 • Resoluutio 0,1 • Näytön taustavalo, Auto Power Off • Paristot 3 x 1,5V AAA • Mitat 242x63x30mm, paino 250g • Turvallisuus CE, EMC, EN 61326-1 / -2 Kohdenumero 0715 539 210 Määrä 1 Puun kosteuden mittausalue vähint./enint. 0-0 % Pituus 242 mm Leveys 63 mm Korkeus 30 mm Materiaali, kehys/kotelo Plastic KOSTEUSMITTARI TR-30 TRIFITEK

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=