Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-02-07 - FI-17794 - © Adapteri k-tyypin liittimille. Sopii mm. yleis- ja pihtimittareihin, joissa on lämpötilanmittaus ominaisuus. YLEISMITTARI ADAPTERI K-TYYPIN LIITTIMELLE Tuotenumero 0715 53 203 Määrä 1 Korkeus 9 mm Leveys 26,5 mm Materiaali Muovi Pituus 46 mm Metallipäällysteinen lanka-anturi Mittausalue: -50... +450 °C Tarkkuus: ±2% Lanka-anturin pituus:1 m Anturin Ø: 3 mm K-TYYPIN LANKA-ANTURI TR-705 Tuotenumero 0715 53 208 Määrä 1 Ilman lämpötilanmittaamiseen Mittausalue: -50...+900°C Tarkkuus: ± 1 % Anturikaapelin pituus: 200cm Anturin pituus: 156mm Anturin Ø: 7 mm K-TYYPIN ILMA LÄMPÖTILA-ANTURI TR-703 Tuotenumero 0715 53 204 Määrä 1 Pintalämpötilojen mittaamiseen Mittausalue: -50...+500 °C Tarkkuus: ±2% Anturikaapelin pituus: 200 cm Anturin pituus: 200 mm Anturin Ø: 14 mm K-TYYPIN PINTALÄMPÖTILA-ANTURI TR-702 Tuotenumero 0715 53 207 Määrä 1 Nesteiden lämpötilojen mittaamiseen Mittausalue: -50...+700°C Tarkkuus: ±2% Anturikaapelin pituus: 175 cm Anturin pituus: 160 mm Anturin Ø: 3 mm LÄMPÖTILA-ANTURI K-TYYPPI TR-700 Tuotenumero 0715 53 202 Määrä 1

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=