Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-12 - FI-17012 - © Pehmustettu vetoketjullinen suojapussi esim. mittalaitteille, työkaluille ja suojai- mille Tuotenumero 0992 905 927 0992 905 29 0992 905 928 Määrä 1 1 1 Korkeus 50 mm 60 mm 100 mm Leveys 120 mm 125 mm 210 mm Pituus 280 mm 200 mm 260 mm SÄILYTYSPUSSI, YLEISMITTARI TR-57 Materiaali Polyester / acrylic fibre
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=