Wurth_tuotekuvasto
2.21a1 WIT-EA200KEMIALLINENANKKURI Asennus ohje: Reikätiili Umpitiili Betoni Kaksikomponenttinen epoksiakrylaatti massa styreenitön koaksaalipatruuna. ETA Optio 7 hyväksytty - halkeilematon betoni (ETA-12/0569 mukaan) ETA hyväksytty kevytbetoni/kevytsora sekä umpi ja reikätiilelle (ETA- 13/0037 mukaan). Asennuslämpötila -5°C – +35°C (Ankkurointipohja) Lämmönkesto kovetuttuaan -40°C – +40°C tuotteen säilytys +5°C – +25°C, säilytys viileässä ja kuivassa ei suorassa auringonvalossa. Säilyy 18 kk valmistuspäivästä. Raskaaseen ja keskiraskaaseen kiinnittämiseen halkeilemattomaan betoniin, kevytsora/kevytbetoni, umpi- ja reikätiili. Ankkurointien kierrehylsyjen, raudoitusten ja profiilien kiinnitykseen. Sopii useille eri materiaaleille, huoklisille ja kiinteille. Avattu patruuna voidaan sulkea ja käyttää uuden sekoitusputken avulla. Käytetään WIT puristimen ja sekoitusputken avulla. Voidaan käyttää W-VD Vaarnaruuveja Hyväksynnät Eurooppalainen tekninen arviointi Option 7 halkeilemattomalle betonille Huokoiset materiaalit Ontelomateriaali Kaksikomponenttinen epoksiakrylaatti massa styreenitön WIT-EA 200, koaksaalipatruuna+sekoitusputki 420 ml 5918 320 420 LEED tested WIT puristin 089145010 Sekoitusputki 0903 420 001
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=