Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-03-15 - FI-17859 - © BETONINKOVETUS BET KAAPELI Betonivalujen kovettamiseen/ kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan rakennuksen runkoa kuivattaa tehokkaasti kytkemällä uudes- taan jännitteiseksi, mikäli syöttökaape- leita ei leikata poikki. Betonivalun kovettaminen, kuivattaminen ja lämpimänäpito. Asennus vain pala- mattomia rakenteita vasten sähköturval- lisuusmääräysten mukaisesti. Sisältää termostaatin. Termostaatti Kyllä Lämmityskaapelin lämpötila enintään 35 °C Pistokeliitin 1 Schuko-pistoke, 16A Lämmityskaa- pelin pituus Teho Resistanssi Tuotenumero Määrä 3,3 m 130 W 404,3 Ω 0970 990 130 1 10 m 380 W 140 Ω 0970 990 380 1 20 m 735 W 71,6 Ω 0970 990 735 1 35 m 1400 W 37,8 Ω 0970 991 400 1 55 m 2200 W 24 Ω 0970 992 200 1 85 m 3200 W 16,7 Ω 0970 993 200 1 DATALOGGERI K-TYYPIN ANTURILLE TRIFITEK • Mittaus K-tyypin lämpöanturilla • Mittausalue -200...+1370°C • Tarkkuus ± 1°C • Mittausmuisti 32000 pistettä • Mittausväli asteltavissa 2S...24 h • Min/Max hälytys aseteltavissa. • USB-liitäntä • Analysointi ohjelmisto (98, 200, XP, Vista 7) • Paristo 3,6V lithium Tuotenumero 0993 997 055 Määrä 1 Lämpötilan mittausalue vähint./enint. -200 – 1370 °C Käyttölämpötila vähint./enint. -200 – 1370 °C Leveys 22,5 mm Pituus 110,6 mm Anturin pituus 1 m Ladattavan akun / pariston määritys 3,7 V, Litium-Ioniakku Autom. virrankatkaisu Ei Tuotteen paino (per nimike) 120 g Lisävarusteet: K-tyypin lämpöanturi 0715 539 172 Paristo ½ AA Lithium 3.6 V 0827 000 092
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=