Wurth_tuotekuvasto

9.53 • Yksi pari (pun+ musta) kaksoiskoukkumittapäitä, aukeama 5 mm • 11,4 cm taipuisa, eristetty varsi • Suositellaan käytettäväksi TL222 ja TL224 mittausjohtojen kanssa • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 1 A -turvaluokitus. UL-listattu • Turvamallin mittakärjet, joissa on ohut runko-osa • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kärjet (pun+musta ) • Litteä mittapää suunniteltu pysymään hyvin litteillä liittimillä varustetuissa pistorasiossa. • CAT IV 600V, CAT III 1000 V, virrankesto 10 A. UL listattu • Lävistää johtimet 0,25 ...1,5 mm • Pieni neula, jotta eristys palautuisi mahdollisimman hyvin • CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V, virrankesto 5 A.UL listattu • Mittapääsarja 0851 175 mittajohtoihin • Mittapiikit, erikoismittapäät, keskikokoiset hauenleuat (leuat aukeavat 7,6 mm) • CAT III, 300 V, 3A TPAK ToolPak Mittarin ripustuslisävaruste 0715 539 150 • Sisältää ripustuslenkit (2), ripustushihnat (2 pituutta) ja vahvan magneetin, joita yhdistelemällä saa aikaan monipuoliset ripustusmahdollisuudet • Sopii kaikkiin ohjelmassa oleviin Fluke yleismittareihin Fluke sulakkeet 440 mA 0715 539 169 630 mA 0715 539 164 11A 0715 539 165 15A / 600V 0715 539 166 1A / 600V 0715 539 167 Ripustus magneetin tai hihnan avulla SureGrip™-varusteiden kumivalupinnat ja sormille muotoillut paikat antavat käyttäjälle mukavan ja tukevan otteen, jolloin voi keskittyä paremmin tarkkaan mittaukseen. Kaikilla FLUKE lisävarusteilla 1v takuu. TP1 Mittauskärjet, litteä mittapää, banaaniliittimiin 0715 539 152 AC 283 SureGrip™ Kaksoiskoukut 0715 539 161 AC89 Eristeen lävistävä mittapää 0715 539 157 TP920 Mittapääsarja 0715 539 158 Fluke lisävarusteet TL935 Välijohtolajitelma 0715 539 168 • Kolme sarjaa (punainen ja musta), välijohtoja 4 mm banaanipistokkeella • 60, 90, 120 cm pitkät, PVC-eristeiset johdot • 30 V ms tai 60 V DC, 15A

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=