Wurth_tuotekuvasto
9.53a1 • Yleismittarin mittausjohdot (punainen, musta) turvamallisilla banaanipistokkeilla • Suorakulmaliitin toisessa ja suora liitin toisessa päässä • Vahvistettu vedonpoisto • 1,5 m silikonieristeinen johto, kestää kuumaa ja kylmää • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus. UL-listattu • AC220 SureGrip-hauenleukasarja, • TP1 Slim-Reach-mittapäät (litteä kärki), • TL224 SureGrip-silikonimittausjohdot (suora-suorakulma) • Yksi pari (pun+musta), 1,5 m pitkät silikonimittausjohdot suorakulmaliittimillä • 4mm (Ø) irrotettava kärki, sopii eurooppalaisiin pistorasioihin • Irrottamalla kärjet, helposti käsiksi jakorasioihin;(2 mm Ø) • Irrotettava, eristetty IC-suojus mahdollistaa mittaamisen toisiaan lähellä olevista johtimista, GS38-mukainen. • Cat IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus, UL-listattu • Mittausjohtopari (pun+musta), terävät kärjet, pituus säädettävissä 0 ... 76 mm. • Erikoiskovat kärjet takaavat pitkän käyttöiän • Joustavat, silikonieristeiset mittausjohdot • CAT II 150 V, 3 A -turvaluokitus, UL-listattu AC285 SureGrip™ Hauenleuat 0715 539 162 • Yksi pari (punainen, musta) hauenleukoja, niklatut teräsleuat • Monikäyttöiset, hammastetut leuat, käyttökohteet ohuesta langasta aina 20 mm:n pulttiin asti • Suositellaan käytettäväksi 0851 224 mittausjohtojen kanssa • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus. UL-listattu TL223 SureGrip TM Johtosarja sähkömittauksiin 0715 539 159 TL224 SureGrip TM Silikoni- mittausjohtosarja 0715 539 160 TL76 All-in-one Monitoimi- mittausjohtosarja 0715 539 154 TL40 Säädettävä kärkinen mittausjohtosarja 0715 539 176 Fluke lisävarusteet TL 175 Twist Guard Mittausjohdot 0715 539 174 Paremmat mittajohdot Fluke mittalaitteisiin • Säädettävä mittakärjen pituus • Turvallinen käyttö eri asetuksilla • Wear Guard näyttää mittausjohtojen kulumisen • Tehokas vedon poisto • CAT IV 600/Cat III 1000V TP40 Mittapääneulat autokäyttöön 0715 539 163 • Banaaniliittimeen sopivat kaikki banaanipistokkeet • Testattu 60 V:n (DC) asti Hauenleukasarja • hauenleuat (pun+musta) • Leukojen aukeama 8 mm • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A -turvaluokitus. UL-listattu AC175 0715 539 153 Soveltuu TL71/TL175-mittajohdoille. 1AC-II Jännitteenkoetin 0715 539 100 Luotettava ja helposti käytettävä verkkojännitekoetin. Kun kärjellä kosketaan johdinta tai pistorasiaa, joka on jännitteellinen, syttyy kärkeen jatkuvana palava punainen valo. Sopii ahtaaseen paikkaan ja kätevä kuljettaa mukana. Kaikki pintaosat eristemateriaalia turvallisuuden maksimoiseksi. Ilmaisee jännitteen ilman metallikontaktia. Vastaa standardia EN 61010-1 version 2, EN 61326 EMC 1000 V saakka CAT IV, UL-hyväksytty UL61010, CSA C22.2 no1010-1 Käyttöalue: 200 V – 1000 V AC Lämpötila: -10°C - +50°C Max. kosteus: 95% (0- 30°C) Max. korkeus: 3000 m
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=