Wurth_tuotekuvasto
Tuotenumero 0964 764 009 Määrä 1 Nimellisjännite 12 V/DC Teho 100 W Liitosjohdon/kaapelin pituus 450 cm Paino 400 g STEP - 2017-01-17 - FI-17398 - © Tunnista vuodot helposti • Kompakti ja helppokäyttöinen tas- kulamppu paljastaa jäähdytysjärjes- telmän vuodot välittömästi. • Etsi vuotoalue UV-valon avulla ja paikanna sen jälkeen tarkka vuo- tokohta laserkohdistimella (järjes- telmässä pitää olla fluerosoivaa ainetta). • 100 000 tunnin käyttöajan ja neljän käyttötilan ansiosta tämä monipuolinen vuodonilmaisin- lamppu on täydellinen valinta LVI- alan ammattilaisille. • Kuusi ultravioletti-LEDiä (aallon- pituus 395 nm) havaitsee vuoto- kohdat. • Laserkohdistin paikantaa ultraviolet- tikentän keskikohdan tarkasti. • Kolmen LEDin taskulamppu, jonka LEDin käyttöaika on 100 000 tuntia. • Käyttölämpötila: 0 °C...50 °C. Ohjeet Neljä käyttötilaa: taskulamppu, ultravi- olettivalo, laservalo ja ultravioletti- sekä laser valon yhdistelmä. Huomautus Mukana käytännöllinen irrotettava ripustus lenkki ja AAA-paristo UV-VUODONILMAISINLAMPPU FLUKE RLD2 Tuotenumero 0892 764 020 Määrä 1 Tyypin kuvaus Ultraviolettivalo UV-LAMPPU VUODONETSINTÄÄN • Eritääin tehokas valo • Virta saadaan auton akusta • Keltaiset lasit helpottavat vuodon etsintään
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=