Wurth_tuotekuvasto
Kompakti true-RMS-mittari sopii vianhakuun kentällä. Soveltuu monenlaisiin sähkö- ja elekt- roniikkatestauksiin. • Suuri, valkoinen LED-taustavalo hel- pottaa työskentelyä hämärässä. • Vastus ja jatkuvuus • Min/max/keskiarvo -tallennus signaa- livaihteluiden tallentamiseen • CAT III 600 V -turvaluokitus • Virranmittaus • Kaikki tulot on suojattu CE IEN 61010-1 CAT III 600 V -luoki- tuksen mukaisesti. • UL-, CSA-, TÜV- ja VDE-listattu. Kohdenumero 0715 539 135 Määrä 1 Näyttö Digitaalinen CAT-mittausluokka CAT III / 600 V Sähkövastuksen mittausalue vähint. 0,1 Ω Sähkövastuksen mittausalue enint. 40 MΩ Pituus x leveys x korkeus 167 x 84 x 46 mm Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl Autom. virrankatkaisu 0 – ei määritelty Ladattavan akun / pariston pysyvä asennus Ei DIGITAALINEN YLEISMITTARI FLUKE-115 STEP - 2017-01-17 - FI-17399 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=