Wurth_tuotekuvasto

DIGITAALINEN YLEISMITTARI FLUKE® 179 True RMS-yleismittari True RMS AC-jännitteen ja virranmit- taus. 6000 lukeman digitaalinäyttö, päi- vitys 4 kertaa sekunnissa. Min/max-kes- kiarvo-tallennus. Taajuus ja kapasitanssi alueet. Ergonominen muotoilu integroi- dulla mittauskotelolla suojaa mittaria vai- keissa ja hankalissa olosuhteissa. Paris- tojen vaihto nopeaa erillisen paristotilan kannen kautta. Kaikki liitännät on suo- jattu EN 610101-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V-luokituksen mukaisesti. UL, CSA TÜV ja VDE-hyväksytty. Tuotenumero 0715 539 136 Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. 0,1 Ω-50 MΩ Ylijännitesuojaluokka CAT IV / 600 V Ladattavan akun / pariston määritys 9V, 6LR61 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl STEP - 2017-01-17 - FI-17395 - © DIGITAALINEN YLEISMITTARI FLUKE® 233 233-yleismittari langattomalla näytöllä. Aseta irrotettava langaton näyttö paik- kaan, josta se on helposti nähtävissä, ja kiinnitä sitten mittari tarvittavaan mittaus- kohteeseen – ei enää johtojen ja mit- tarien kanssa tasapainoilua hankalissa mittauspaikoissa. Voit tehdä mittaukset vaikeasti tavoitettavista kohteista, joissa koneet tai paneelit ovat erillään raja- tai erotuskytkimistä, tai joissa käyttäjä ei voi olla lähellä mittauspaikkaa, kuten puh- dastilat ia vaaralliset alueet. Tuotenumero 0715 539 137 Näyttö Digitaalinen Sähkövastuksen mittausalue vähint./enint. 0,1 Ω-40 MΩ Ylijännitesuojaluokka CAT IV / 600 V Ladattavan akun / pariston määritys 1,5 V, Mignon AA Ladattavien akkujen / paristojen määrä 5 kpl

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=