Wurth_tuotekuvasto
9.57 Yleismittari Sefimex SF-40 0715 53 915 Yleismittari manuaalisella aluevalinnalla sekä reiluilla ominaisuuksilla Selkeä, suuri taustavalaistu näyttö helpottaa mittauksia hämärissä olosuhteissa. Kuminen suojaholsteri suojaa mittalaitetta iskuilta ja kolhuilta. EN 61010-1: 2010 EN 61010-2-030:2010 EN 61010-2-033:2012 EN 61326-1:2013 Suure Alueet Tarkkuus AC –jännite 2V / 20V / 200V / 750V ±(1,2% +3) DC –jännite 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V ±(0,8% +2) AC –virta 20mA / 200mA / 10A ±(2,0% +3) DC –virta 20mA / 200mA / 10A ±(1,5% +1) Resistanssi 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ ±(0,8% +5) 20MΩ / 200MΩ ±(5,0% +10) Kapasitanssi 2μF / 200μF / 10mF / 200mF ±(4,0% +5) Taajuus 20kHz ±(1,5% +5) Lämpötila -20°C ~ +1000°C ±(2,0% +3) Muuta: - Dioditestaus, jatkuvuus-summeri - Transistoritestaus - Data Hold –toiminto - Näytön taustavalo - Paristo 9V - Mitat 188mm x 92mm x 50mm, paino n.380g - Turvallisuus: EMC, LVD, CE, CAT III 1000V, CAT IV 600V Sefimex yleismittari
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=