Wurth_tuotekuvasto

771 MA-VIRTAPIHTI • Mittaa 4-20mA signaalit • Luokkansa paras tarkkuus: 0,2% • 0,01mA erottelukyky • Hold-toiminto • Irrotettava virtapihtiosa • Voidaan mitata kesken prosessin • Mahdollista mitata 4-20 mA virtaviesti prosessista käyttämällä pihtiä. Itse virtapihti on myös irrotettavissa lait- teesta, joten mittaukset on mahdollista suorittaa myös ahtaista paikoista. • Mittarissa on myös kohdevalo ja näytön taustavalo, jotka helpottavat huonosti valaistuissa kohteissa työs- kentelemistä. Tuotenumero 0715 539 217 Määrä 1 Näyttö Digitaalinen Virran mittausalue vähint./enint. 0 mA-20,99 mA Ylijännitesuojaluokka CAT II / 300 V Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl STEP - 2018-06-12 - FI-17011 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=