Wurth_tuotekuvasto

Tehokas tyokalu, jonka ominai- suuksien avulla voit helposti ja nopeasti tunnistaa ongelmat, ennen kuin ne aiheuttavat kalliita vikoja. Parannetun erottelukyvyn ansiosta saat käyttöösi kuvanlaadun, jota tarvitset oikeaa vianmääritystä varten Saat oikein tarkennetun kuvan nopeammin käyttäen manuaalista tai kiinteää tarken- nusta • Säilytä ja hallinnoi kuviasi paikasta riip- pumatta – Sisällön lataaminen Wi-Fi-yhteydella Fluke Cloud™-pilvipalveluun – Ilmaista tallennustilaa Fluke Cloud™ -pilvi- palvelussa – Jaa kuvia reaaliaikaisesti Fluke ConnectR -sovelluksella – Irrotettava 4 Gb:n microSD-kortti • Tee raportteja ja laheta ne sähköpostitse Fluke ConnectR -sovelluksella Lämpötilan mittausalue vähint./enint. Tyyppi Lämpötilan mittausalue enint. Tuotteen paino (per nimike) Kohdenumero Määrä -20 – 250 °C Kiinteä tarkennus 250 °C 0,72 kg 0715 530 017 1 -20 – 350 °C Kiinteä tarkennus 350 °C 0,72 kg 0715 530 018 1 -20 – 350 °C Kiinteä tarkennus 350 °C 0,72 kg 0715 530 019 1 -20 – 350 °C Manuaalinen tar- kennus 350 °C 0,77 kg 0715 530 020 1 -20 – 450 °C Kiinteä tarkennus 450 °C 0,72 kg 0715 530 021 1 -20 – 450 °C Manuaalinen tar- kennus 450 °C 0,77 kg 0715 530 022 1 -20 – 550 °C Kiinteä tarkennus 550 °C 0,72 kg 0715 530 023 1 -20 – 550 °C Manuaalinen tar- kennus 550 °C 0,77 kg 0715 530 024 1 -20 – 550 °C Manuaalinen tar- kennus 550 °C 0,77 kg 0715 530 025 1 Kuva on viitteellinen Käyttölämpötila –10...+50 °C Näkökenttä (FOV) 35,7 ° x 26,8 ° Langaton yhteys Yhteensopiva Fluke ConnectR -sovelluksen kanssa (jos kaytettavissa) Kestävä näyttö 3,5 tuuman LCD-näyttö, 320 x 240 Mittausalueen keskipiste ja koko: Automaattinen ja manuaalinen alueenvalinta Nopea vaihto manuaalisen ja automaattisen alueenvalinnan valilla Nopea asteikon uudelleenskaalaus manuaaliti- lassa Pienin lampötila-alueen koko (manuaali) 2,5 °C (automaatti) 5 °C Sisäänrakennettu digikamera5 megapikselia Laserkohdistin Muisti ja kuvan tallennus : Kuvan pysaytys, kat- selu ja tallennus Kuvatiedostomuodot Ei-radiometrinen (.bmp tai .jpeg) tai taysin radiometrinen (.is2); analysointiohjelmistoa ei tarvita kaytettaessa ei-radiometrisia tiedostoja (.bmp ja .jpeg) Lataaminen Lataa kuvat Fluke Connect -palveli- meen Wi-Fi-yhteytta kayttaen Muistin tarkastelu Pienoiskuvanäyttö Ohjelmisto SmartViewR-ohjelmisto – monipuo- linen analysointi- ja raportointiohjelmisto seka Fluke ConnectR (jos kaytettavissa) SmartViewR-ohjelmistosta vietävät tiedosto- muodot BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF ja TIFF Akkujen kesto vähintään neljä tuntia, lataus- aika 2,5 tuntia Verkkovirtakäyttö AC-käyttö mukana toimitet- tavalla verkkolaitteella (100 V AC – 240 V AC, 50/60 Hz). IR‑FusionR-tekniikka Näkyvän valon ja lämpökuvan yhdistelmä yhdessä kahden kuvan näkymätilan (Pictu- re-in-Picture, PiP) kanssa paljastavat helposti sekä ongelman etta sen sijainnin. LÄMPÖKAMERA TIS FLUKE Spektrialue vähint./enint. 7,5-14 µm Ladattavan akun / pariston määritys Li-ion Lämpötilan mittausalue vähint. -20 °C STEP - - FI-17602 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=