Wurth_tuotekuvasto

JÄNNITETESTERI FLUKE T90 Kestävä, korkealaatuinen jänni- tetesteri nopeisiin testauksiin. Kaksinapainen jännitteenkoetin ammatti- käyttöön. Turvallinen ja toimiva. Välittömän tulokset: • Ääni • Värinä • LED-indikaattorit • LCD-näyttö Tuotenumero 0715 539 103 Määrä 1 Näyttö LED Taajuus vähint./enint. 40 / 400 Hz Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. 0-400 kΩ Jännite vaihetestauksessa vähint. 12 V/AC/DC Napaisuustesti Kyllä IP-suojausluokka IP 54 Ylijännitesuojaluokka CAT III / 600 V Ladattavan akun / pariston määritys 1,5 V, Mignon AA Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl Paino 180 g Pituus 23 cm Liitosjohdon/kaapelin pituus 1 m Huomautus Standardin EN 61243-3:2010 mukaiset. STEP - 2018-02-08 - FI-17795 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=