Wurth_tuotekuvasto

STEP - - FI-17601 - © JÄNNITTEENKOETIN TRIFITEK TR-1000 1000V Kohdenumero 0715 539 199 Määrä 1 Näyttö LED/LCD Taajuus vähint./enint. 45 / 65 Hz Jännite vaihetestauksessa vähint. 12 V/AC/DC Kytkettävä kuorma 30 mA teholla 230 V/AC Napaisuustesti Kyllä (+/- LED) PELV, jännitteen ilmaiseminen Värinä IP-suojausluokka IP 65 CAT-mittausluokka CAT III / 1000 V EN-standardi 61243-3 Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl Pituus x leveys x syvyys 233 x 57 x 40 mm Paino 235 g Pituus 233 mm JÄNNITTENKOETIN SEFIMEX SF-690 690V • Itsetestaus -toiminto • AC/DC Jännitteen mittaus 690V LED / LCD - osoituksella. • Vaarallisen jännitteen osoitus (>50V AC) • Napaisuuden osoitus (+ / -) • Kentän kiertosuunnan määritys • Jatkuvuus –summeri • Automaattinen sammutus / päällekyt- kentä • Kohdevalo mittauspisteeseen • Kotelointi IP64 • EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61243-3, CE, TUV, GS. Kohdenumero 0715 53 916 Määrä 1 Näyttö LED/LCD Taajuus vähint./enint. 0 / 70 Hz Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. 0-550 kΩ Jännite vaihetestauksessa vähint. 12 V/AC/DC Napaisuustesti Kyllä (+/- LED) PELV, jännitteen ilmaiseminen Akustinen, äänimerkki IP-suojausluokka IP 64 CAT-mittausluokka CAT III / 600 V EN-standardi 61010-2-033 Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl Pituus x leveys x syvyys 230 x 55 x 25 mm Paino 236 g Terän pituus 15 mm Pituus 230 mm Liitosjohdon/kaapelin pituus 110 cm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=