Wurth_tuotekuvasto
INDUKTIOLÄMMITIN IEG-1200 POWER Magneettisten metallien induk- tiolämmitykseen • Erinomainen ratkaisu juuttuneiden mut- terien ja ruuvien lämmittämiseen ilman avotulen käyttöä • Minimoi ihmisten ja materiaalien palo- vammojen riskit • Erittäin kätevä käyttää ergonomisen rakenteen ansiosta • Käytettävissä mukautettuja tehoase- tuksia. Voidaan asettaa myös jatku- valle toiminnalle • LED-valo edessä • Sisäinen tuuletus jäähdytystä varten • Nopea ja helppo kelojen kokoa- minen/purkaminen patentoidun kiinni- tysmekanismin ansiosta • Jopa 250 °C:n lämpötilan kestävät kelat Sisältö: 1 IEG – 1200 1 U-kela – tuotenro 0702999111 1 kela, Ø 23 – tuotenro 0702999117 1 kela, Ø 18 – tuotenro 0702999118 1 virtajohto 1 käyttöohje 1 rasia *saatavana myös muita kelatyyppejä Tuotenumero 0702 999 106 Määrä 1 Nimellisjännite 230 V/AC Antoteho 1200 W Paino, (kone) 4 kg Pituus 490 mm Leveys 380 mm Korkeus 130 mm Huomautus Kiertokytkin mukautettuja tehoasetuksia varten STEP - 2018-02-14 - FI-17811 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=