Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-02-14 - FI-17812 - © Tuotenumero 0702 999 110 Määrä 1 Halkaisija 150 mm Pituus 240 mm Materiaali 0 – ei määritelty Tuotteen paino (per nimike) 150 g Halkaisija Pituus Tuotteen paino (per nimike) Tuotenumero Määrä 1100 mm 150 g 0702 999 108 1 18 mm 150 mm 80 g 0702 999 118 1 23 mm 150 mm 80 g 0702 999 117 1 23 mm 250 mm 90 g 0702 999 116 1 26 mm 200 mm 90 g 0702 999 115 1 32 mm 200 mm 100 g 0702 999 114 1 40 mm 200 mm 100 g 0702 999 113 1 47 mm 240 mm 110 g 0702 999 112 1 52 mm 240 mm 120 g 0702 999 111 1 160 mm 600 mm 80 g 0702 999 109 1 KUUMENNUSKELAT KUUMENNUSLEVY
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=