Wurth_tuotekuvasto
VIDEO, ENDOSKOOPPI AMMATTIKÄYTTÖÖN Puolijäykkä kamerakaapeli 5,5 mm x 1 m, 10-osainen Täydellinen laite vaikeapääsyisten koh- teiden tutkimiseen ja dokumentointiin kuvien ja/tai videotallennuksen avulla (käyttökohteita esim. autot, putkityöt, rakentaminen, teollisuus, ilmailu sekä poliisin ja tullin tehtävät). Reaaliaikainen katselu TFT-värinäytöstä tai tallennus suoraan monitoimikonsolin SD-kortille. Tallennustoiminto: Kuva JPG-muodossa ja video NTSC- tai PAL-muodossa. Tehokas akku: 2 tunnin lataus, 4 tunnin jatkuva käyttö. Erinomainen kuvanlaatu, 4 himmennet- tävää mini-LED-valoa. Kannettava, verkosta riippumaton järjes- telmä. Mahdollisuus tiedonsiirtoon USB-lii- tännän kautta. Suora yhteys AV-liittimen ja liitäntäkaa- pelin avulla Kamerapäässä on käytetty naarmuun- tumatonta safiirilasia, joka takaa hyvän kuvanlaadun ja suojaa kameraa ja linssiä. Erilaiset peilikiinnitykset takaavat par- haan mahdollisen katselukulman. Digitaalinen zoomaus ja peilikuvaus. Tuotenumero 0715 53 761 Määrä 1 Leveys 72 mm Korkeus 200 mm Käyttölämpötila vähint./enint. 0 – 55 °C Ladattavan akun / pariston tyyppi Litium Tuotteen paino (per nimike) 2242 g Toimitussisältö tuotenumerolle Tuotenumero Numero 0715 53 761 0715 53 776 1 0715 53 973 1 0715 53 974 1 0715 53 976 1 STEP - 2018-02-14 - FI-17813 - © Tekniset tiedot: • Akku: Litiumpolymeeri 3,7 V (AC 100–240 V / 50–60 Hz) • Näyttö: 3,5 TFT LCD QVGA • Kuvan tallennusmuoto: Jpeg (640 x 480) • Resoluutio: Pysty/vaaka (325/250) • Käyttölämpötila: 0–55 °C • Ääniohjaus: 26 kieltä • Kamerapään kaapelit: 1 m x 5,5 mm, puolijäykkä (SR), vettähylkivä, suojausluokka IP67 • Katselukulma: Vaakasuuntainen kulma 46° Pystysuuntainen kulma 34° Diagonaalinen kulma 56° • Peilin kiinnitys: Kulma 70°, 90°, 110° • Terävyysalue (DOF): Etäisyys 1–6 cm • Paino: 2 250 g/sarja
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=