Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2016-10-19 - FI-17035 - © Pakkasenkesto –40 °C Minimi kytkentäaika: 15 min Ajastinkellon koneisto muodostaa lämpöä, joka pitää kellon sulana ja takaa varman ja tarkan käynnin jopa –40° C pakkasilla. 3-vaiheinen ohituskytkin. Kohdenumero 0774 680 002 Määrä 1 PISTORASIAKELLO, VUOROKAUSIAJASTIN Toimii myös ulkona kosteissa ja kylmissä olosuhteissa. Tiivis ja turvallinen. Roiskevesisuojaus, luokka IP54. Pakkasenkesto -40°C. Kellotaulu ja käyttökytkin. Kytkentäajan säätö ja muuttaminen, sekä kytkettävän laitteen vaihtaminen helppoa. Kohdenumero 0774 680 003 Määrä 1 PISTORASIAKELLO, ROISKEVESISUOJATTU
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=